| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-249306 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 249306 EAN/GTIN: 4057222592147 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Kupfer Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 6,4 x12 x1,6 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | s: | 1,6 | d2: | 12 | d1: | 6,4 | d: | 6 mm | Werkstoff: | Kupfer | für Schrauben: | M6 | Normart: | DIN | Sicherungsfunktion: | Nein | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Kupfer | Scheibenform: | Rund | Form: | A | Dicke/Stärke: | 1,6 mm | Außendurchmesser: | 12 mm | Innendurchmesser: | 6,4 mm | Norm: | 125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 6,4x12, din 125, din 125 form a, 125-6,4-Kupfer / CuNiSi |
| | |
| |