Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 27 (27x50x4) Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 27 (27x50x4) Stahl galvanisch verzinkt
DIN 125 Scheiben, Form B, 27 (27x50x4) Stahl galvanisch verzinkt
DIN 125 Scheiben, Form B, 27 (27x50x4) Stahl galvanisch verzinkt
DIN 125 Scheiben, Form B, 27 (27x50x4) Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-249188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249188
EAN/GTIN:
     4057222595667
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B galvanisch verzinkt Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 27 x 50 x4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
4
d2:
50
d1:
27
d:
26
s:
4
für Schrauben:
M26
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
27 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3141*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0416*
€ 3,6195
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6369*
€ 0,75791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5269*
€ 0,62701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5069*
€ 0,60321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3841*
€ 0,45708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3141*
€ 0,37378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.