Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 5, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 5, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 5, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 5, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 5, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 5, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246920
EAN/GTIN:
     4057221570535
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
6
d:
3
l:
5
b:
25
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0349*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2375*
€ 2,66263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8673*
€ 2,22209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.