Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 10, Kunststoff blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 10, Kunststoff blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 10, Kunststoff blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 10, Kunststoff blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 10, Kunststoff blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 10, Kunststoff blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246905
EAN/GTIN:
     4057221570054
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
N:
1,2
d:
4
l:
10 mm
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,0
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0354*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2537*
€ 2,6819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8826*
€ 2,24029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.