| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-246230 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 246230 EAN/GTIN: 4057221555075 |
| |
|
| | |
| DIN 84 1,6x6 Messing, blank, Produkt in gedrehter Ausf?hrung Zylinderschrauben mit Schlitz Weitere Informationen: | | Antrieb: | Schlitz | Gewindelänge min.: | 25 | Gewindeausprägung: | metrisch;Voll | Antriebsgröße: | 0,4 | Spitze: | ohne | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Vollgewinde: | Ja | Werkstoffart: | Messing | dk: | 3 | N: | 0,4 | d: | 1,6 | l: | 6 | k: | 1,1 | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindeart: | metrisches Gewinde | Gewinde: | M 1,6 | Normart: | DIN | Oberfläche: | blank | Werkstoff: | Messing | Länge: | 6 mm | Durchmesser: | 1,6 mm | Norm: | 84 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, zylinderschraube din 84 ms 4x6 blank, din 84, din 84 messing, 84-1,6-6-Messing |
| | |
| |