Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x25mm Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x25mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x25mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x25mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x25mm Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246196
EAN/GTIN:
     4055248106645
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25
Weitere Informationen:
N:
2,5
d:
10
l:
25 mm
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
16
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7211*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5594*
€ 8,99569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8694*
€ 8,17459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3151*
€ 1,56497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1028*
€ 1,31233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0628*
€ 1,26473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8911*
€ 1,06041
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7211*
€ 0,85811
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.