Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 5 x 35 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 35 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 35 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 35 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 35 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 35 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-24565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24565
EAN/GTIN:
     4055248068554
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 Stahl galvanisch verzinkt Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 5 x 35
Weitere Informationen:
N:
1,2
d:
5
l:
35
b:
≥21
k:
3,5
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
5
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
t:
2,3
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1063*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,651*
€ 3,15469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.