Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x20 mm Stahl 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x20 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x20 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x20 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x20 mm Stahl 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245609
EAN/GTIN:
     4057221540217
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
N:
2
Gewinde:
M 8
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
d:
8
l:
20 mm
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
2,0
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0654*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5151*
€ 2,99297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.