Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x50 mm Stahl 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x50 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x50 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x50 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x50 mm Stahl 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245596
EAN/GTIN:
     4057221539839
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,6
Gewinde:
M 6
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
d:
6
l:
50 mm
k:
3,9
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0637*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6432*
€ 3,14541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2004*
€ 2,61848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.