Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x16 mm Stahl 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x16 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x16 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x16 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x16 mm Stahl 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245513
EAN/GTIN:
     4057221537910
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,8
Gewinde:
M 3
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
5,5
d:
3
l:
16 mm
k:
2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.