Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x10mm Stahl blank gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x10mm Stahl blank gedreht
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x10mm Stahl blank gedreht
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x10mm Stahl blank gedreht
Artikel-Nr.:
     5417F-245432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245432
EAN/GTIN:
     4057222012058
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 1,6x10 Stahl, blank, Produkt in gedrehter Ausf?hrung Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,4
d:
1,6
l:
10
k:
1,1
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
M 1,6
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1673*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2132*
€ 3,82371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2707*
€ 0,32213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2507*
€ 0,29833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.