Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x3mm Stahl blank gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x3mm Stahl blank gedreht
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x3mm Stahl blank gedreht
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x3mm Stahl blank gedreht
Artikel-Nr.:
     5417F-245411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245411
EAN/GTIN:
     4057222011693
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 1,2x3 Stahl, blank, Produkt in gedrehter Ausf?hrung Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,3
d:
1,2
l:
3
k:
0,8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
M 1,2
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
2,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Durchmesser:
1,2 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
3 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1161*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7761*
€ 3,30356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2486*
€ 0,29583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.