Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923 Flachkopfschrauben M 5 x 4 x 7 mit Schlitz und Ansatz, 5.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923 Flachkopfschrauben M 5 x 4 x 7 mit Schlitz und Ansatz, 5.8 verzinkt
DIN 923 Flachkopfschrauben M 5 x 4 x 7 mit Schlitz und Ansatz, 5.8 verzinkt
DIN 923 Flachkopfschrauben M 5 x 4 x 7 mit Schlitz und Ansatz, 5.8 verzinkt
DIN 923 Flachkopfschrauben M 5 x 4 x 7 mit Schlitz und Ansatz, 5.8 verzinkt
DIN 923 Flachkopfschrauben M 5 x 4 x 7 mit Schlitz und Ansatz, 5.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-244121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244121
EAN/GTIN:
     4057221577169
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923 5.8 m 5x4
DIN 923 5x4 5.8, galv. verzinkt farblos Flachkopfschrauben m.Schlitz u.Ansatz preßblank = ohne Freistich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
LAENGE:
4.00
ds:
7
dk:
11
N:
1,2
d:
5
l:
4
b:
7
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
4 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
923
Weitere Suchbegriffe: din 923 m5, din 923, 923-5-4-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1307*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9179*
€ 3,4723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2746*
€ 0,32677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2003*
€ 0,23836
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.