Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-243942
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     243942
EAN/GTIN:
     4055248105938
Suchbegriffe:
912-4-45-10.9
DIN 912 4x45 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
25
Kopfhöhe:
4
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
45 mm
b:
20
ds:
4
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0349*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4062*
€ 2,86338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.