Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-24129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24129
EAN/GTIN:
     4055248067489
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 6x60 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11
s:
3
N:
1,6
d:
6
l:
60 mm
b:
28
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 6
Kreuzschlitz Größe:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0511*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.