Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 3 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-23965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23965
EAN/GTIN:
     4055248066772
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 3x8 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser der Schraube:
3 mm
Schraubenlänge:
8 mm
Kopfhöhe (gesamt):
1,65 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
5,6 mm
d:
3
l:
8 mm
k:
1,65
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kreuzschlitz Größe:
1
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00388*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9724*
€ 2,34716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66653*
€ 1,98317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59042*
€ 1,8926
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01647*
€ 0,0196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01118*
€ 0,0133
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00942*
€ 0,01121
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,00545*
€ 0,00649
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00388*
€ 0,00462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.