Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 60, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 60, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 60, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 60, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 60, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-23693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23693
EAN/GTIN:
     4057221582309
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 8x60 4.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
d:
8
l:
60 mm
b:
34
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Schlitz
b min.:
34
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
14,5
N:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1218*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8519*
€ 3,39376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2605*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2109*
€ 0,25097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.