Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 35, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 35, 4.8 verzinkt farblos
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 35, 4.8 verzinkt farblos
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 35, 4.8 verzinkt farblos
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 35, 4.8 verzinkt farblos
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 35, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-23459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23459
EAN/GTIN:
     4057221561113
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 4x35 4.8, galv. verzinkt farblos Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
N:
1,2
d:
4
l:
35 mm
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,0
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0348*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.