Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x55mm Stahl 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x55mm Stahl 4.8 verzinkt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x55mm Stahl 4.8 verzinkt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x55mm Stahl 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-23335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23335
EAN/GTIN:
     4057221536517
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 8x55 4.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
N:
2
Gewinde:
M 8
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
13
d:
8
l:
55 mm
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfhöhe:
5,0 mm
Kopfdurchmesser:
13 mm
Ausführung:
Zollgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1316*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,933*
€ 3,49027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.