Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 8, PA blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 8, PA blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 8, PA blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 8, PA blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 8, PA blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 8, PA blank
Artikel-Nr.:
     5417F-23141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23141
EAN/GTIN:
     4055248063931
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m8 blank
DIN 1587 8 Kunststoff, blank Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
13
s:
13
t:
10,65
d:
8
h:
15
dk:
12,5
Hutdurchmesser:
12,5
Höhe:
15
Einschraubtiefe:
10,65
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Werkstoff:
PA
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1587
Weitere Suchbegriffe: din 1587, din 1587 m8, 1587-8-Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0645*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0233*
€ 2,40773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6853*
€ 2,00551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.