Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 Polyamid blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 Polyamid blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 Polyamid blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 Polyamid blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 Polyamid blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-23133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23133
EAN/GTIN:
     4057221325807
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m8x1000
din 976
~DIN 975 Kunststoff PA Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
8
l:
1000
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Werkstoffart:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m8, 975-8-1000-Polyamid-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,132*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,0143*
€ 11,91702
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4028*
€ 8,80933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2785*
€ 7,47142
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,462*
€ 6,49978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,372*
€ 6,39268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,112*
€ 6,08328
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,132*
€ 4,91708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.