Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 Polyamid blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 Polyamid blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 Polyamid blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 Polyamid blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 Polyamid blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-23131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23131
EAN/GTIN:
     4057221325777
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange nylon m5
din 976
~DIN 975 Kunststoff PA Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 5
Weitere Informationen:
Form:
A
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
5
l:
1000
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Werkstoffart:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m5, 975-5-1000-Polyamid-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,312*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3421*
€ 9,9271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,0506*
€ 7,20021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0727*
€ 6,03651
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,402*
€ 5,23838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,362*
€ 5,19078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,102*
€ 4,88138
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,312*
€ 3,94128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.