Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 20, Kunststoff blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 20, Kunststoff blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 20, Kunststoff blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 20, Kunststoff blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 20, Kunststoff blank
Artikel-Nr.:
     5417F-23086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23086
EAN/GTIN:
     4055248063825
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20
Weitere Informationen:
N:
1,6
d:
6
l:
20 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
11
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0513*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4827*
€ 2,95441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,086*
€ 2,48234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.