Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 8 x 70 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 8 x 70 PA
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 8 x 70 PA
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 8 x 70 PA
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 8 x 70 PA
Artikel-Nr.:
     5417F-23042
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     23042
EAN/GTIN:
     4055912156105
Suchbegriffe:
Kunststoffschraube DIN 933
Kunststoffschraube ISO 4017
Plastikschraube DIN 933
kunststoffschraube din933 m8x70
DIN 933 8x70 Kunststoff, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Produktart:
speziell
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
13
d:
8
l:
70 mm
k:
5,3
a:
4
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
933
Weitere Suchbegriffe: kunststoffschraube din 933, kunststoffschraube din 933 m8, 933-8-70-Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1856*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4949*
€ 4,15893
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5131*
€ 0,61059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4731*
€ 0,56299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3026*
€ 0,36009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.