Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 10 x 30 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 10 x 30 PA
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 10 x 30 PA
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 10 x 30 PA
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 10 x 30 PA
Artikel-Nr.:
     5417F-22952
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     22952
EAN/GTIN:
     4055912154774
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10x30 Kunststoff, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
17
d:
10
l:
30 mm
k:
6,4
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
a:
4,5
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0736*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7686*
€ 3,29463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.