Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 10 x 20 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 10 x 20 PA
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 10 x 20 PA
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 10 x 20 PA
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 10 x 20 PA
Artikel-Nr.:
     5417F-22950
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     22950
EAN/GTIN:
     4055912154750
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10x20 Kunststoff, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Produktart:
speziell
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
10
l:
20 mm
k:
6,4
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
17
a:
4,5
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0776*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5127*
€ 2,99011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1058*
€ 2,5059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.