Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 25 (25x44x4) PA blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 25 (25x44x4) PA blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 25 (25x44x4) PA blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 25 (25x44x4) PA blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 25 (25x44x4) PA blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22940
EAN/GTIN:
     4055248063375
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 25 Kunststoff, blank, A Scheiben Form A
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
4
d2:
44
d1:
25
d:
24 mm
s:
4
für Schrauben:
M24
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Werkstoff:
PA
Scheibenform:
Rund
Form:
A
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2831*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9561*
€ 3,51776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5081*
€ 0,60464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4496*
€ 0,53502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3431*
€ 0,40829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2831*
€ 0,33689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.