Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 8 x 20, Kunststoff blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 8 x 20, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 8 x 20, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 8 x 20, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 8 x 20, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 8 x 20, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 8 x 20, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 8 x 20, Kunststoff blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22925
EAN/GTIN:
     4055248063313
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz DIN EN ISO 1580 Polyamid; M8x20mm
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
16
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Schlitz
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
16
N:
2
d:
8
l:
20 mm
b:
38
k:
4,8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfdurchmesser:
13
Kopfhöhe:
4,8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0952*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0864*
€ 2,48282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2582*
€ 0,30726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1533*
€ 0,18243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.