Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x50mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x50mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x50mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x50mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x50mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-22873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22873
EAN/GTIN:
     4055248063078
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
13
N:
2
d:
8
l:
50 mm
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfdurchmesser:
13
Kopfhöhe:
5
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1283*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8908*
€ 3,44005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2704*
€ 0,32178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.