Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x20mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x20mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x20mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-22867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22867
EAN/GTIN:
     4055248063023
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz Polyamid DIN EN ISO 1207 M8x20mm HP
Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfhöhe:
5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Norm:
84
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
N:
2
Werkstoff:
Polyamid
Gewindelänge min.:
38
dk:
13
d:
8
l:
20 mm
k:
5
Artikel-Nr.:
0/3900/000/ 8,0/ 20,0/ /01
Länge:
20 mm
Material/Güte:
Pa
ISO:
1207
Variante:
M8x20mm HP
Durchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0954*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6995*
€ 3,21241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2499*
€ 2,67738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.