Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x50mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x50mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x50mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-22857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001796367311
EAN/GTIN:
     4001796367311
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz Polyamid DIN EN ISO 1207 M6x50mm HP
Weitere Informationen:
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Norm:
84
Werkstoffart:
Kunststoff
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
N:
1,6
Werkstoff:
Polyamid
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfhöhe:
3,9
Antrieb:
Schlitz
dk:
10
d:
6
l:
50 mm
k:
3,9
Gewindelänge min.:
38
ISO:
1207
Variante:
M6x50mm HP
Durchmesser:
6 mm
Artikel-Nr.:
0/3900/000/ 6,0/ 50,0/ /01
Länge:
50 mm
Material/Güte:
Pa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0727*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7594*
€ 3,28369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2946*
€ 2,73057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.