Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x25mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x25mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x25mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x25mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x25mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-22852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22852
EAN/GTIN:
     4055248062972
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 25
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
10
N:
1,6
d:
6
l:
25 mm
k:
3,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfdurchmesser:
10
Kopfhöhe:
3,9
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0525*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,506*
€ 2,98214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0921*
€ 2,4896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.