Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x16mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x16mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x16mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-22850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22850
EAN/GTIN:
     4055248062965
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz Polyamid DIN EN ISO 1207 M6x16mm HP
Weitere Informationen:
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Norm:
84
Werkstoffart:
Kunststoff
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
N:
1,6
Werkstoff:
Polyamid
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfhöhe:
3,9
Antrieb:
Schlitz
dk:
10
d:
6
l:
16 mm
k:
3,9
Gewindelänge min.:
38
ISO:
1207
Variante:
M6x16mm HP
Durchmesser:
6 mm
Artikel-Nr.:
0/3900/000/ 6,0/ 16,0/ /01
Länge:
16 mm
Material/Güte:
Pa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0437*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9822*
€ 2,35882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.