Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 6x10, Alu blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 6x10, Alu blank
DIN 661 Senkniete 6x10, Alu blank
DIN 661 Senkniete 6x10, Alu blank
DIN 661 Senkniete 6x10, Alu blank
DIN 661 Senkniete 6x10, Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22489
EAN/GTIN:
     4057222262392
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 6x10 Aluminium, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Alu
d1:
6
d:
6 mm
l:
10 mm
k:
3
e:
3
d2:
10,5
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,024*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2747*
€ 2,70689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.