Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 5x35, Alu blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 5x35, Alu blank
DIN 661 Senkniete 5x35, Alu blank
DIN 661 Senkniete 5x35, Alu blank
DIN 661 Senkniete 5x35, Alu blank
DIN 661 Senkniete 5x35, Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22484
EAN/GTIN:
     4055248062620
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 5x35 Aluminium, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Alu
d1:
5
d:
5 mm
l:
35 mm
k:
2,5
e:
2,5
d2:
8,8
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,036*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3183*
€ 2,75878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9637*
€ 2,3368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8831*
€ 2,24089
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.