Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Vollniete
>
DIN 661
>
Artikel
DIN 661 Senkniete 4x6, Alu blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-22474
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
22474
EAN/GTIN:
4055248062538
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 4x6 Aluminium, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
661
... >
Niete
>
DIN 661 Senknieten
>
DIN 661 Senknieten Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
DIN 661 Vollniete
,
Senkniet DIN 661
,
Senkniete DIN 661
,
Vollniet DIN 661
,
Vollniete DIN 661
,
din 661 4x6 alu
,
din 661
,
din 661 alu
,
661-4-6-Alu
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00749*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01633*
€ 2,39943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67863*
€ 1,99757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03727*
€ 0,04435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01907*
€ 0,02269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01548*
€ 0,01842
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01056*
€ 0,01257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00749*
€ 0,00891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen