Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 3x18, Alu blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 3x18, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x18, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x18, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x18, Alu blank
DIN 661 Senkniete 3x18, Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22456
EAN/GTIN:
     4055248062378
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 Aluminium 99.5 Senkniete - Abmessung: 3 x 18
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
18 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0118*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1593*
€ 2,56957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8021*
€ 2,1445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.