Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 2,5x10, Alu blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 2,5x10, Alu blank
DIN 661 Senkniete 2,5x10, Alu blank
DIN 661 Senkniete 2,5x10, Alu blank
DIN 661 Senkniete 2,5x10, Alu blank
DIN 661 Senkniete 2,5x10, Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22445
EAN/GTIN:
     4055248062279
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 2,5x10 Aluminium, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
d1:
2,5
d:
2,5 mm
l:
10 mm
k:
1,2
e:
1,25
d2:
4,4
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0079*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03876*
€ 2,42612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6998*
€ 2,02276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03841*
€ 0,04571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02015*
€ 0,02398
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01644*
€ 0,01956
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01111*
€ 0,01322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0079*
€ 0,0094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.