Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 2x12, Alu blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 2x12, Alu blank
DIN 660 Halbrundniete 2x12, Alu blank
DIN 660 Halbrundniete 2x12, Alu blank
DIN 660 Halbrundniete 2x12, Alu blank
DIN 660 Halbrundniete 2x12, Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22358
EAN/GTIN:
     4055248061494
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 2x12 Aluminium, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbrundnieten
Kopfform:
Halbrundkopf
Werkstoffart:
Alu
d1:
2
d:
2 mm
l:
12 mm
k:
1,2
e:
1
d2:
3,5
Kopfdurchmesser:
3,5 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0786*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,8342*
€ 2,1827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,3347*
€ 0,39829
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.