Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 20, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 20, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 20, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 20, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 20, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 20, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22078
EAN/GTIN:
     4057221963597
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
d:
20
h:
20
s:
30
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 20
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
20
Durchmesser:
20 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2821*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9921*
€ 2,3706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8021*
€ 2,1445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7321*
€ 2,0612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6721*
€ 1,9898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6021*
€ 1,9065
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2821*
€ 1,5257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.