Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 8 x 60, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 8 x 60, Stahl blank
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 8 x 60, Stahl blank
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 8 x 60, Stahl blank
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 8 x 60, Stahl blank
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 8 x 60, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-220020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     220020
EAN/GTIN:
     4055248105310
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 Stahl Rändelschrauben, niedrige Form - Abmessung: M 8 x 60
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfbreite:
30
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
8
l:
60
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
30
Kopfform:
Rändelkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
653
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, din 653 m8 verzinkt, din 653, din 653 verzinkt, 653-8-60-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,553*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,2553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,876*
€ 23,65244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,453*
€ 21,95907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,733*
€ 18,72227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,473*
€ 18,41287
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,553*
€ 14,93807
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.