Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 13 x 20 x 2, für Zylinderschrauben, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben 13 x 20 x 2, für Zylinderschrauben, A4 blank
DIN 433 Scheiben 13 x 20 x 2, für Zylinderschrauben, A4 blank
DIN 433 Scheiben 13 x 20 x 2, für Zylinderschrauben, A4 blank
DIN 433 Scheiben 13 x 20 x 2, für Zylinderschrauben, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21340
EAN/GTIN:
     4057222597050
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 A 4 Scheiben - Abmessung: 13 x20 x2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Material:
Edelstahl
d2:
20
d1:
13
d:
12 mm
s:
2
für Schrauben:
M12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
433
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.