Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-213277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     213277
EAN/GTIN:
     4055248104900
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,1
d:
4,2
l:
16
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00929*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08595*
€ 2,48228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74137*
€ 2,07223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04164*
€ 0,04955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02282*
€ 0,02716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01845*
€ 0,02196
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01312*
€ 0,01561
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00929*
€ 0,01106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.