Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 10,5 (10,5x20x2) A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 10,5 (10,5x20x2) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 10,5 (10,5x20x2) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 10,5 (10,5x20x2) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 10,5 (10,5x20x2) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 10,5 (10,5x20x2) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 10,5 (10,5x20x2) A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21300
EAN/GTIN:
     4028203206377
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 4 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 10,5 x20 x2
Weitere Informationen:
Form:
A
Antriebsgröße:
2
d2:
20
d1:
10,5
d:
10 mm
s:
2
für Schrauben:
M10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
10,5 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0289*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8432*
€ 2,19341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.