Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 Federscheiben Form A, 7 (7,4x12x0,5), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 137 Federscheiben Form A, 7 (7,4x12x0,5), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 137 Federscheiben Form A, 7 (7,4x12x0,5), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 137 Federscheiben Form A, 7 (7,4x12x0,5), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 137 Federscheiben Form A, 7 (7,4x12x0,5), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 137 Federscheiben Form A, 7 (7,4x12x0,5), gewölbt, Stahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-212265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     212265
EAN/GTIN:
     4055248104894
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
din 137 a verzinkt
~DIN 137 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federscheiben, gewölbt - Abmessung: A 7
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
s:
0,5
d2:
12
d1:
7,4
d:
7
h:
2,4
Nennmaß:
7
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,5 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
7,4 mm
Norm:
137
Weitere Suchbegriffe: din 137 a, 137-7-Stahl-gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0106*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6967*
€ 2,01907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,423*
€ 1,69337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.