Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 12 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 12 10.9 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 12 10.9 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 12 10.9 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 12 10.9 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 12 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21121
EAN/GTIN:
     4057221335844
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 8x12 10 / 10.9, blank, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
s:
5
d:
8
l:
12 mm
k:
4,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
17,8
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0579*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5681*
€ 3,05604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1375*
€ 2,54363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.