Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 5 x 16, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 5 x 16, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 5 x 16, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 5 x 16, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 5 x 16, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 5 x 16, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21090
EAN/GTIN:
     4055248059019
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
9,5
s:
3
d:
5
l:
16 mm
k:
2,75
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-5-16-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0256*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2101*
€ 2,63002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.