Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsscheiben ähnl. Schnorr 4 x 7 x 0,5, Form S, beids. gezahnt, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungsscheiben ähnl. Schnorr 4 x 7 x 0,5, Form S, beids. gezahnt, A2 blank
Sicherungsscheiben ähnl. Schnorr 4 x 7 x 0,5, Form S, beids. gezahnt, A2 blank
Sicherungsscheiben ähnl. Schnorr 4 x 7 x 0,5, Form S, beids. gezahnt, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21012
EAN/GTIN:
     4057222674539
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt - Abmessung: S 4 x7 x0,5
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,5
s:
0,5
d2:
7
d1:
4,3
d:
4 mm
Nennmaß:
4
Form:
S
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,5 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,9877*
€ 1,17536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,2396*
€ 0,28512
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.