Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209783
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070904000
EAN/GTIN:
     4003984210058
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
WINKELVERBINDER 40X40X40 - Vormann
Weitere Informationen:
Nageldurchmesser:
4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
40 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Vormann
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
2 mm
Schenkellänge B:
40 mm
Schenkellänge A:
40 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 40 x 40, lochblechwinkel, VORMANN-Winkelverb. 40X40X40 send.vz.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1125
100
€ 5,99*
ab € 0,1771*
€ 0,2379*
1 Tag
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,1955*
€ 0,2655*
2 Tage
1500
100
€ 4,99*
ab € 0,212*
€ 0,2953*
4 Tage
1500
100
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,42*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.