Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Lochplatte 80 x 200 x 2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Lochplatte 80 x 200 x 2 verzinkt
Vormann Lochplatte 80 x 200 x 2 verzinkt
Vormann Lochplatte 80 x 200 x 2 verzinkt
Vormann Lochplatte 80 x 200 x 2 verzinkt
Vormann Lochplatte 80 x 200 x 2 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209675
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     071046000
EAN/GTIN:
     4003984210898
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
LOCHPLATTEN 80X200 - Vormann
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vormann
Typ:
Lochplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Stärke:
2 mm
Breite:
80 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, holzbau lochblech, VORMANN-Lochplatten 80X200 mm sendz.verz.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,75*
1 Tag
25
€ 8,50*
ab € 1,18*
€ 1,79*
4 Tage
25
€ 6,99*
ab € 1,20*
€ 1,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.